C18W196 CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用 カーメックス 54733273

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)チップタイプC18注文コード54733273品番C18W196
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
形状ストレート刃チップタイプC18刃径(mm)17.8寸法R(mm)0.15適合ホルダH5.1、5.2、21呼び寸法W(mm)1.85寸法W(mm)1.96(-0.04)最小溝入れ径(mm)Φ>17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする