曜日別特売
SG170FW25 CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックス 54733763

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合ホルダH3、3.1、4、5、18、19、20注文コード54733763品番SG170FW25
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
形状スパイラル刃チップタイプS17刃径(mm)17.0寸法Tmax(mm)2.8寸法R(mm)0.2刃数6適合ホルダH3、3.1、4、5、18、19、20寸法W(mm)2.5(±0.02)最小溝入れ径(mm)Φ>17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする