カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(3個)
チップタイプ
C10
適合ホルダ
H1, 2, 12, 13
注文コード
54734043
品番
C10W09
参考基準価格(税別)
¥17,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チップタイプ
C10
刃径(mm)
10.0
寸法Tmax(mm)
0.90
寸法R(mm)
0.1
寸法W(mm)
0.90(±0.02)
最小溝入れ径(mm)
Φ>10.0
適合ホルダ
H1, 2, 12, 13
使用コーナー数
3