CRM160FW50 CMT バーチカルミルスレッド用 エンドミルチップ カーメックス 54734235

CMT バーチカルミルスレッド用 エンドミルチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54734235品番CRM160FW50
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
形状スパイラル刃刃数6寸法W(mm)5刃径(mm)16.0チップタイプS20寸法CH(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする