曜日別特売
22UER4ABUTBMA Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS) カーメックス 54738329

Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
ピッチ範囲(山数/inch)4
材種BMA
内容量1ケース(10個)注文コード54738329品番22UER4ABUTBMA
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ピッチ範囲(山数/inch)
4
材種
BMA
勝手
右
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする