曜日別特売

Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)

Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS) - カーメックス
勝手
右
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U
全6種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473832922UER4ABUTBMA1ケース(10個)4BMA
¥49,400
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473833822UER4ABUTMXC1ケース(10個)4MXC
¥49,400
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473834722UER4ABUTP25C1ケース(10個)4P25C
¥49,400
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473835627UER3ABUTBMA1ケース(5個)3BMA
¥33,900
¥28,980
¥31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473836527UER3ABUTMXC1ケース(5個)3MXC
¥33,900
¥28,980
¥31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473837427UER3ABUTP25C1ケース(5個)3P25C
¥33,900
¥28,980
¥31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする