カーメックス
Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
1ケース(10個)
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
4
4
3
材種
P25C
BMA
MXC
P25C
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54738347
品番
22UER4ABUTP25C
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
4
材種
P25C
勝手
右
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U