27UER3ABUTBMA Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS) カーメックス 54738356

Uスタイル 右勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)3
材種BMA
内容量1ケース(5個)注文コード54738356品番27UER3ABUTBMA
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ピッチ範囲(山数/inch)
3
材種
BMA
勝手
右
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする