27UIRL10TRMXC Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックス 54739214

Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)材種MXCチップサイズ27U注文コード54739214品番27UIRL10TRMXC
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チップサイズ27Uピッチ(mm)10.0材種MXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする