曜日別特売

Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) - カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) - カーメックス
使用コーナー数3
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップサイズ
ピッチ(mm)
材種
チップ寸法(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473918708UIRL2TRBXC1ケース(10個)08U2.0BXC---
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
5473919616UIRL5TRBMA1ケース(10個)16U5.0BMA---
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
5473932716UIRL5TRMXC1ケース(10個)16U5.0MXC---
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473933616UIRL5TRP25C1ケース(10個)16U5.0P25C---
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473920527UIRL10TRBMA1ケース(5個)27U10.0BMA---
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5473921427UIRL10TRMXC1ケース(5個)27U10.0MXC---
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5473922327UIRL10TRP25C1ケース(5個)27U10.0P25C---
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473923927UIRL8TRBMA1ケース(5個)27U8.0BMA---
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5473924827UIRL8TRMXC1ケース(5個)27U8.0MXC---
27,450
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
5473925727UIRL8TRP25C1ケース(5個)27U8.0P25C---
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473926627UIRL9TRBMA1ケース(5個)27U9.0BMA---
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5474163727VEL12TRMXC1ケース(5個)--MXC2712
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473927527UIRL9TRMXC1ケース(5個)27U9.0MXC---
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5474164627VEL12TRP25C1ケース(5個)--P25C2712
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473928427UIRL9TRP25C1ケース(5個)27U9.0P25C---
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473929333UIRL12TRBMA1ケース(5個)33U12.0BMA---
112,000
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473930933UIRL12TRMXC1ケース(5個)33U12.0MXC---
112,000
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473931833UIRL12TRP25C1ケース(5個)33U12.0P25C---
112,000
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする