G19LW06T16K20 スイスライン 左勝手 溝入れチップ カーメックス 54744954

スイスライン 左勝手 溝入れチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)チップ寸法(mm)19注文コード54744954品番G19LW06T16K20
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チップ寸法(mm)19寸法Tmax(mm)1.6寸法R(mm)0勝手使用コーナー数3寸法W(mm)0.6(±0.02)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする