カーメックス
スイスライン 左勝手 溝入れチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(5個)
チップ寸法(mm)
19
注文コード
54745033
品番
G19LW12T24K20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
19
寸法Tmax(mm)
3.0
寸法R(mm)
0.05
勝手
左
使用コーナー数
3
寸法W(mm)
1.2(±0.02)