GB20RA30K20 スイスライン 右勝手 バックターニングチップ カーメックス 54745794

スイスライン 右勝手 バックターニングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)チップ寸法(mm)20注文コード54745794品番GB20RA30K20
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法B(mm)0.5寸法T(mm)6.4寸法W(mm)3.4勝手寸法R(mm)0.1角度α(°)30角度β(°)12使用コーナー数3H(mm)4.3チップ寸法(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする