曜日別特売
H28I8UN スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54748445

スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)
ピッチ範囲(山数/inch)8
適合ホルダSRH28-3
内容量1ケース(3個)注文コード54748445品番H28I8UN
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チップサイズH28ピッチ範囲(山数/inch)8内径/外径内径ねじ(UN)1 3/8-1 7/16適合ホルダSRH28-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする