曜日別特売
27ER10APIRD3MBM 外径ねじ切チップ マルチ刃 油井管用ねじ(API ROUND) カーメックス 54749529

外径ねじ切チップ マルチ刃 油井管用ねじ(API ROUND)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)10
材種BMA
内容量1ケース(5個)注文コード54749529品番27ER10APIRD3MBM
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ピッチ範囲(山数/inch)10使用コーナー数3材種BMAチップ寸法(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする