カーメックス
タイニーツール CMRマルチタスクバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
首長(mm)
12
シャンク径(mm)
6
注文コード
54750624
品番
CMR6R0.2L12
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
首長・シャンク径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
58
首長(mm)
12
寸法R(mm)
0.2
寸法F(mm)
2.8
寸法C(mm)
1.5
最小ドリル穴加工径(mm)
6
材種
BMK