カーメックス
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
25
注文コード
54752076
品番
MIR7L252TR
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
7.0
ピッチ(mm)
2
全長(mm)
62
首長(mm)
25
寸法F(mm)
3.2
角度α(°)
30
最小穴径(mm)
6.9
ねじサイズ
Tr9×2、Tr10×2、Tr11×2、Tr12×2
材種
BXC