カーメックス
タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BMK
注文コード
54752618
品番
MUR5R0.15L22BMK
参考基準価格(税別)
¥7,964
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
22
寸法R(mm)
0.15
H(mm)
0.7
寸法F(mm)
2.1
最小穴径(mm)
5.1
材種
BMK