曜日別特売
G6TRAG55BLU ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° カーメックス 54759636

ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ピッチ範囲(mm)0.5-3.0注文コード54759636品番G6TRAG55BLU
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ピッチ範囲(mm)0.5-3.0ピッチ範囲(山数/inch)48-8寸法Y(mm)1.5勝手材種BLU使用コーナー数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする