曜日別特売

ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° - カーメックスポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° - カーメックス
全16種類を絞り込む
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
チップ寸法(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
寸法Y(mm)
勝手
材種
使用コーナー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54759557GT25RA55BLU1ケース(3個)250.5-1.548-161.0BLU2
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54759566GT25RA55K201ケース(3個)250.5-1.548-161.0K202
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759575GT25RG55BLU1ケース(3個)251.75-3.014-81.6BLU2
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54759584GT25RG55K201ケース(3個)251.75-3.014-81.6K202
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759593G6TRA55BLU1個-0.5-1.548-160.8BLU6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54759609G6TRA55K201個-0.5-1.548-160.8K206
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759618G6TRG55BLU1個-1.75-3.014-81.5BLU6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54759627G6TRG55K201個-1.75-3.014-81.5K206
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759636G6TRAG55BLU1個-0.5-3.048-81.5BLU6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54759645G6TRAG55K201個-0.5-3.048-81.5K206
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759654G6TLA55BLU1個-0.5-1.548-160.8BLU6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54759663G6TLA55K201個-0.5-1.548-160.8K206
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759679G6TLG55BLU1個-1.75-3.014-81.5BLU6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54759688G6TLG55K201個-1.75-3.014-81.5K206
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759697G6TLAG55BLU1個-0.5-3.048-81.5BLU6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54759706G6TLAG55K201個-0.5-3.048-81.5K206
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする