カーメックス
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
注文コード
54759654
品番
G6TLA55BLU
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
寸法Y(mm)
0.8
勝手
左
材種
BLU
使用コーナー数
6