G25RW10T27BLU ポリゴンスイスライン 溝入れチップ カーメックス 54760555

ポリゴンスイスライン 溝入れチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)注文コード54760555品番G25RW10T27BLU
参考基準価格(税別)¥13,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
溝幅(mm)1(±0.02)勝手寸法R(mm)0.05寸法Tmax(mm)2.7使用コーナー数2チップ寸法(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする