カーメックス
ポリゴンスイスライン 溝入れチップ
全52種類を絞り込む
溝幅(mm)
選択してください
0.5(±0.02)
0.6(±0.02)
0.75(±0.02)
0.8(±0.02)
1(±0.02)
1.2(±0.02)
1.5(±0.02)
2(±0.02)
2.5(±0.02)
勝手
右
左
寸法R(mm)
0
0.05
0.1
内容量
1ケース(3個)
1個
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
溝幅(mm)
勝手
寸法R(mm)
寸法Tmax(mm)
使用コーナー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54760519
G25RW05T15BLU
1ケース(3個)
0.5(±0.02)
右
0
1.5
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760528
G25RW05T15K20
1ケース(3個)
0.5(±0.02)
右
0
1.5
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760537
G25RW07T25BLU
1ケース(3個)
0.75(±0.02)
右
0
2.5
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
54760546
G25RW07T25K20
1ケース(3個)
0.75(±0.02)
右
0
2.5
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760555
G25RW10T27BLU
1ケース(3個)
1(±0.02)
右
0.05
2.7
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760564
G25RW10T27K20
1ケース(3個)
1(±0.02)
右
0.05
2.7
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760573
G25RW12T30BLU
1ケース(3個)
1.2(±0.02)
右
0.05
3.0
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760589
G25RW12T30K20
1ケース(3個)
1.2(±0.02)
右
0.05
3.0
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760598
G25RW15T38BLU
1ケース(3個)
1.5(±0.02)
右
0.05
3.8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760607
G25RW15T38K20
1ケース(3個)
1.5(±0.02)
右
0.05
3.8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760616
G25RW20T38BLU
1ケース(3個)
2(±0.02)
右
0.05
3.8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760625
G25RW20T38K20
1ケース(3個)
2(±0.02)
右
0.05
3.8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760634
G25RW25T38BLU
1ケース(3個)
2.5(±0.02)
右
0.05
3.8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760643
G25RW25T38K20
1ケース(3個)
2.5(±0.02)
右
0.05
3.8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760659
G25LW05T15BLU
1ケース(3個)
0.5(±0.02)
左
0
1.5
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760668
G25LW05T15K20
1ケース(3個)
0.5(±0.02)
左
0
1.5
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760677
G25LW07T25BLU
1ケース(3個)
0.75(±0.02)
左
0
2.5
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760686
G25LW07T25K20
1ケース(3個)
0.75(±0.02)
左
0
2.5
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760695
G25LW10T27BLU
1ケース(3個)
1(±0.02)
左
0.05
2.7
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760704
G25LW10T27K20
1ケース(3個)
1(±0.02)
左
0.05
2.7
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760713
G25LW12T30BLU
1ケース(3個)
1.2(±0.02)
左
0.05
3.0
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760729
G25LW12T30K20
1ケース(3個)
1.2(±0.02)
左
0.05
3.0
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760738
G25LW15T38BLU
1ケース(3個)
1.5(±0.02)
左
0.05
3.8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760747
G25LW15T38K20
1ケース(3個)
1.5(±0.02)
左
0.05
3.8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760756
G25LW20T38BLU
1ケース(3個)
2(±0.02)
左
0.05
3.8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760765
G25LW20T38K20
1ケース(3個)
2(±0.02)
左
0.05
3.8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760774
G25LW25T38BLU
1ケース(3個)
2.5(±0.02)
左
0.05
3.8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54760783
G25LW25T38K20
1ケース(3個)
2.5(±0.02)
左
0.05
3.8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760799
G6RW06T11BLU
1個
0.6(±0.02)
右
0
1.1
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760808
G6RW06T11K20
1個
0.6(±0.02)
右
0
1.1
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760817
G6RW08T14BLU
1個
0.8(±0.02)
右
0
1.4
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760826
G6RW08T14K20
1個
0.8(±0.02)
右
0
1.4
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760835
G6RW10T18BLU
1個
1(±0.02)
右
0.05
1.8
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760844
G6RW10T18K20
1個
1(±0.02)
右
0.05
1.8
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760853
G6RW15T33BLU
1個
1.5(±0.02)
右
0.05
3.3
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760869
G6RW15T33K20
1個
1.5(±0.02)
右
0.05
3.3
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760878
G6RW20T38BLU
1個
2(±0.02)
右
0.1
3.8
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760887
G6RW20T38K20
1個
2(±0.02)
右
0.1
3.8
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760896
G6RW25T38BLU
1個
2.5(±0.02)
右
0.1
3.8
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760905
G6RW25T38K20
1個
2.5(±0.02)
右
0.1
3.8
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760914
G6LW06T11BLU
1個
0.6(±0.02)
左
0
1.1
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760923
G6LW06T11K20
1個
0.6(±0.02)
左
0
1.1
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760939
G6LW08T14BLU
1個
0.8(±0.02)
左
0
1.4
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760948
G6LW08T14K20
1個
0.8(±0.02)
左
0
1.4
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760957
G6LW10T18BLU
1個
1(±0.02)
左
0.05
1.8
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760966
G6LW10T18K20
1個
1(±0.02)
左
0.05
1.8
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760975
G6LW15T33BLU
1個
1.5(±0.02)
左
0.05
3.3
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54760984
G6LW15T33K20
1個
1.5(±0.02)
左
0.05
3.3
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760993
G6LW20T38BLU
1個
2(±0.02)
左
0.1
3.8
6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
54761009
G6LW20T38K20
1個
2(±0.02)
左
0.1
3.8
6
¥
7,524
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ