カーメックス
ポリゴンスイスライン 突切りチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54761088
品番
GP25RRW15T58BLU
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
1.5
勝手
右
角度α(°)
15
寸法Tmax(mm)
58
使用コーナー数
2
チップ寸法(mm)
25