GP25RLW15T58K20 ポリゴンスイスライン 突切りチップ カーメックス 54761219

ポリゴンスイスライン 突切りチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)注文コード54761219品番GP25RLW15T58K20
参考基準価格(税別)¥12,456販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
寸法W(mm)1.5勝手角度α(°)15寸法Tmax(mm)58使用コーナー数2チップ寸法(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする