GP25RNW07T43BLU ポリゴンスイスライン 突切りチップ カーメックス 54761273

ポリゴンスイスライン 突切りチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)注文コード54761273品番GP25RNW07T43BLU
参考基準価格(税別)¥13,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法W(mm)0.7勝手角度α(°)0寸法Tmax(mm)4.3使用コーナー数2チップ寸法(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする