T8PRR01A22BLU ミニツールズ ボーリング&プロファイリング カーメックス 54762743

ミニツールズ ボーリング&プロファイリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)寸法H(mm)1.0注文コード54762743品番T8PRR01A22BLU
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チップタイプT8角度α(°)22寸法R(mm)0.1寸法F(mm)5.0材種BLU寸法H(mm)1.0寸法Dmin(Φmm)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする