T10FIW15H25BLU ミニツールズ 内径正面溝入れチップ カーメックス 54763355

ミニツールズ 内径正面溝入れチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)注文コード54763355品番T10FIW15H25BLU
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
H(最大)(mm)2.5寸法F(mm)8.0寸法Dmin(Φmm)14.0溝幅W(mm)1.5(±0.02)材種BLUチップタイプT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする