カーメックス
外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
12
20
16
12
10
8
6
材種
MXC
P25C
MXC
BMA
チップ寸法(mm)
16
11
16
22
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54764737
品番
16EL12ABUTMXC
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
勝手
左
ピッチ範囲(山数/inch)
12
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
16