曜日別特売
16ERA55HBA 外径ねじ切チップ55°仕上刃無し カーメックス 54766103

外径ねじ切チップ55°仕上刃無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード54766103品番16ERA55HBA
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チップ寸法(mm)16ピッチ範囲(mm)0.5-1.5ピッチ範囲(山数/inch)48-16勝手材種HBA使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする