曜日別特売

外径ねじ切チップ55°仕上刃無し

外径ねじ切チップ55°仕上刃無し - カーメックス外径ねじ切チップ55°仕上刃無し - カーメックス外径ねじ切チップ55°仕上刃無し - カーメックス外径ねじ切チップ55°仕上刃無し - カーメックス
使用コーナー数3
全34種類を絞り込む
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
チップ寸法(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5476607611ERA55BLU1ケース(10個)110.5-1.548-16BLU
28,200
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476608511ERA55HBA1ケース(10個)110.5-1.548-16HBA
28,200
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476609416ERA55BLU1ケース(10個)160.5-1.548-16BLU
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5476610316ERA55HBA1ケース(10個)160.5-1.548-16HBA
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5476611916ERG55BLU1ケース(10個)161.75-3.014-8BLU
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5476612816ERG55HBA1ケース(10個)161.75-3.014-8HBA
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5476613716ERAG55BLU1ケース(10個)160.5-3.048-8BLU
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5476614616ERAG55HBA1ケース(10個)160.5-3.048-8HBA
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5476615511ELA55BMA1ケース(10個)110.5-1.548-16BMA
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476616411ELA55MXC1ケース(10個)110.5-1.548-16MXC
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476617311ELA55P25C1ケース(10個)110.5-1.548-16P25C
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476618916ERA55P25C1ケース(10個)160.5-1.548-16P25C
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
5476619816ERG55P25C1ケース(10個)161.75-3.014-8P25C
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476620716ELA55BMA1ケース(10個)160.5-1.548-16BMA
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476621616ELA55MXC1ケース(10個)160.5-1.548-16MXC
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476622516ELA55P25C1ケース(10個)160.5-1.548-16P25C
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476623416ELAG55BMA1ケース(10個)160.5-3.048-8BMA
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476624316ELAG55MXC1ケース(10個)160.5-3.048-8MXC
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476625916ELAG55P25C1ケース(10個)160.5-3.048-8P25C
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476626816ELG55BMA1ケース(10個)161.75-3.014-8BMA
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
5476627716ELG55MXC1ケース(10個)161.75-3.014-8MXC
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
5476628616ELG55P25C1ケース(10個)161.75-3.014-8P25C
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476629522ERN55BMA1ケース(10個)223.5-5.07-5BMA
35,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
5476630422ERN55MXC1ケース(10個)223.5-5.07-5MXC
35,400
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476631322ERN55P25C1ケース(10個)223.5-5.07-5P25C
35,400
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476632922ELN55BMA1ケース(10個)223.5-5.07-5BMA
35,400
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476633822ELN55MXC1ケース(10個)223.5-5.07-5MXC
35,400
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476634722ELN55P25C1ケース(10個)223.5-5.07-5P25C
35,400
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476635627ERQ55BMA1ケース(5個)275.5-6.04.5-4BMA
24,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476636527ERQ55MXC1ケース(5個)275.5-6.04.5-4MXC
24,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476637427ERQ55P25C1ケース(5個)275.5-6.04.5-4P25C
24,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476638327ELQ55BMA1ケース(5個)275.5-6.04.5-4BMA
24,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476639927ELQ55MXC1ケース(5個)275.5-6.04.5-4MXC
24,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476640827ELQ55P25C1ケース(5個)275.5-6.04.5-4P25C
24,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする