曜日別特売
27ELQ55MXC 外径ねじ切チップ55°仕上刃無し カーメックス 54766399

外径ねじ切チップ55°仕上刃無し

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)注文コード54766399品番27ELQ55MXC
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チップ寸法(mm)27ピッチ範囲(mm)5.5-6.0ピッチ範囲(山数/inch)4.5-4勝手材種MXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする