カーメックス
超硬ソリッド 面取りエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
57
38
50
57
63
72
83
寸法D(mm)
0.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
寸法l1(mm)
2.7
2.4
3.2
4.0
4.8
6.4
8.0
9.5
1.4
1.8
2.3
2.7
3.7
4.6
5.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54769804
品番
MC06DA90
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刃数
4
全長(mm)
57
寸法D(mm)
0.5
寸法l1(mm)
2.7
角度α(°)
90
材種
CR3
シャンク径(mm)
6