カーメックス
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54774519
品番
MC06055C22A90
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.5
首径(mm)
22.0
寸法H(mm)
1.2
寸法B(mm)
1.3
角度α(°)
90°
刃数
3
全長(mm)
58