4305 シンク下ボトルストッカー 4段 タワー 山崎実業 54779306

4305 シンク下ボトルストッカー 4段 タワー 山崎実業 54779306
4305 シンク下ボトルストッカー 4段 タワー 山崎実業 54779306
4305 シンク下ボトルストッカー 4段 タワー 山崎実業 54779306
4305 シンク下ボトルストッカー 4段 タワー 山崎実業 54779306
4305 シンク下ボトルストッカー 4段 タワー 山崎実業 54779306

シンク下ボトルストッカー 4段 タワー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード54779306品番4305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200

キッチン・洗面下収納で使える!便利で取り出しやすいボトルストッカー。調味料ボトルやペットボトル、シャンプーボトル、洗剤ボトル、スプレー缶まで幅広く収納可能な4段ストッカー。約8本のボトルが収納可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約1800耐荷重(kg)各棚:約2対応長さ約30cm以下のボトル、約1Lサイズ(直径約8cm以下)のボトル約8本収納可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20.5×40内寸(cm)棚内寸:約W17×D20×H10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする