4435 トイレットペーパーホルダー上ラック プレート 山崎実業 54780006

4435 トイレットペーパーホルダー上ラック プレート 山崎実業 54780006
4435 トイレットペーパーホルダー上ラック プレート 山崎実業 54780006
4435 トイレットペーパーホルダー上ラック プレート 山崎実業 54780006
4435 トイレットペーパーホルダー上ラック プレート 山崎実業 54780006
4435 トイレットペーパーホルダー上ラック プレート 山崎実業 54780006

トイレットペーパーホルダー上ラック プレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54780006品番4435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

トイレットペーパーホルダーに差し込むだけの簡単取り付け!ホルダーの上が収納スペースに。掃除用具の収納やスマートフォンの一時置きなどに使えます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーンホワイト質量(g)約355耐荷重(kg)約1対応トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×12.5×16.5内寸(cm)トレー内寸:約W16.5×D12

商品説明動画

トイレットペーパーホルダー上ラック プレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: トイレに設置
サービス業

携帯等を置く場所がなかったので、便利になりました。
女性でも楽に設置することができ簡単でした。
ドライバーでネジをゆるめるだけでした。
よかったです。

対象商品 : 54780006
2020-10-05
用途: 貴重品を置くために

和式トイレを使用時、ポケットから携帯電話等の貴重品を便器へ落とす事が社内で頻繁にありました。
各個人、窓際やタンク上に置いていました。
衛生的にも良くないので当商品を設置使用しています。
設置スペースもペーパーフォルダー上なのでコンパクトですし、安心して携帯電話等の貴重品を置けています。
こういった気遣い的な商品は衛生的に良いです。
お勧めだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする