山崎実業
人体型スチールメッシュアイロン台 タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54782246
品番
4932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
人体構造を考え、機能・掛け心地を追求したアイロン台。 台が服にぴったりフィットするのでアイロン掛けに最適。
材質
天板・脚部:スチール(粉体塗装)、表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、フック:スチール(ユニクロメッキ)
色
ホワイト
質量(g)
約2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×36×21(使用時)