曜日別特売
5081 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 54783716

5081 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 54783716
5081 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 54783716
5081 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 54783716
5081 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 54783716
5081 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 54783716

蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54783716品番5081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

蛇口に掛けるだけの、ずれ落ちないスポンジ & ボトルブラシホルダー。挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できます。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。よく使うボトルブラシとスポンジ2個を一括収納!スポンジ・ボトルブラシと同時に排水口ブラシなども収納可能。

付属品クッション×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーンブラック質量(g)約205対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約13cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×17.5×13耐荷重(g)約500内寸(cm)スポンジ収納部(1つあたり):約W3.5×D5.4×H8、ボトルブラシ収納部:約W5×D4.8×H8.3

商品説明動画

蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする