5112 伸縮浴室扉前物干しハンガー タワー 山崎実業 54784023

※代表画像です

5112 伸縮浴室扉前物干しハンガー タワー 山崎実業 54784023
5112 伸縮浴室扉前物干しハンガー タワー 山崎実業 54784023

伸縮浴室扉前物干しハンガー タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54784023品番5112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

浴室などの扉の木枠や両サイドの下地材に木ネジで簡単取り付け!浴室扉前が物干しスペースに。 りない物干しスペースの確保に便利な物干しハンガー。伸縮式なので様々なサイズの浴室扉前に取り付けられます。ランドリールームやお部屋の壁に取り付けて洗濯物の干場や収納としても。引っ掛け収納に便利なフック付き。 壁付けで洋服の収納ハンガーとして

ブラック質量(g)約670耐荷重(kg)約5付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5~90.5×25.5×18内寸(cm)約W53~88×D24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする