サンキョウプラテック
箱タイプ LLDPE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
透明
透明
半透明
黒
容量(L)
70
45
70
90
厚さ(mm)
0.035
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
寸法(横×縦)(mm)
800×900
650×800
800×900
900×1000
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
54785028
品番
HK-780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
外食産業・飲食店でよく使われています。
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.035
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
12 128 001