曜日別特売
HK-720 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785064

HK-720 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785064
HK-720 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785064
HK-720 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785064

箱タイプ LLDPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.04
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1箱(100枚)注文コード54785064品番HK-720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
外食産業・飲食店でよく使われています。

容量(L)70厚さ(mm)0.04材質LDPE(低密度ポリエチレン)エコマーク認定認定寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 128 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする