エイシン電機
グリラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54789088
品番
T-3
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
質量(kg)
20
摘要
シーズヒーター18本
電源(V)
3相200
外寸(mm)
740×340×250
消費電力(kW)
4.5
温度調節
左右切替え式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080