LB-412A ドレンプラグリペアキット 日平機器 54789264

メイン画像

ドレンプラグリペアキット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番200-4408
内容量1個注文コード54789264品番LB-412A
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。

タップ寸法M13×P1.5全長(mm)20首下長(mm)13寸法HE(mm)17付属品パッキン×12枚、タップ×1本トラスコ品番200-4408質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54789264
2022-05-12
用途: オイル交換時のドレンプラグ交換

アルミ製のオイルパン(特にダイハツ)からオイルを抜く際はいつもドレンプラグを締めすぎないように気を付けていますが、他所からの入庫車でたまにナメかかってしまっている場合に使用しています。
スペアのパッキン(約17×13×1.5)が6個付属してましたが、予備でM13のパッキンを別に購入しておくとより良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする