曜日別特売
LB-508 ライトユニットリムーバー 日平機器 54789368

メイン画像

ライトユニットリムーバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54789368品番LB-508
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途テールランプ等の取外しに。トラスコ品番200-4416質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54789368
2023-05-07
用途: 車のランプの取り外し時

テールランプやヘッドランプの取り外しが簡単に出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする