ウイング
シンワッシャービス プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(120本)
1パック(100本)
1パック(80本)
ねじ径×長さ(mm)
4.2×25
4.2×18
4.2×25
4.2×30
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
54790244
品番
7633
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
スッと入る特殊先端形状。
ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。
しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
使い易い少量パック。
用途
金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
4.2×25
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
11
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧