曜日別特売
69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797418

単体

69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797418
69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797418
69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797418
69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797418
69-16290(JC) バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 54797418

バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
M-17 ライトグレー
内容量1本注文コード54797418品番69-16290(JC)
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。

用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカーM-17 ライトグレー材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)JIS規格JIS T9251準拠仕様誘導タイプ(300角)適合穴あけ定規:69-N3412(U)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付ける時は、別売りの「マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角」と「マークチップ埋込み式用施工パーツ コンクリートドリルビット Φ7.0mm」を使用して下穴をあけてください。
※ホック式タイルカーペット用など他の工法用のマークチップと色が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする