曜日別特売
30-25SQ 床金物 アルミ製アングル カラーアングル アシスト 54797637

単体

30-25SQ 床金物 アルミ製アングル カラーアングル アシスト 54797637
30-25SQ 床金物 アルミ製アングル カラーアングル アシスト 54797637

床金物 アルミ製アングル カラーアングル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
規格(A×B×t):25×25×1.0
内容量1本(1.82m)注文コード54797637品番30-25SQ
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カラー付きのアルミ製アングルです。

材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴無規格(A×B×t):25×25×1.0長さ(m)1.82仕上スカッシュRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※内側は着色されていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54797576
2021-09-21
用途: 什器の補修に使用
株式会社アシスト建設業・工事業

梱包の頑丈で発送も早く対応して頂けて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする