曜日別特売
- ストックマスク60枚入 ファーストファネル 54806003

 

- ストックマスク60枚入 ファーストファネル 54806003
- ストックマスク60枚入 ファーストファネル 54806003
- ストックマスク60枚入 ファーストファネル 54806003

ストックマスク60枚入

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(60枚)注文コード54806003品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

日本製マスク
立体型形状により、鼻と口元周りの息のしやすい構造空間をキープ。
メイクうつりを軽減し、男性・女性共にご使用いただけます。
花粉・バクテリア・ウィルス・微粒子99%カット

形状立体型構造不織布3層 中間部にメルトブロー不織布(フィルター)を使用サイズレギュラーひもタイプ耳かけ入数(枚)60対象花粉・バクテリア・ウィルス・微粒子サイズ(mm)85×135(折りたたみ時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-20
用途: 日常用
その他業種

子供の日常使いに小さめサイズを、自分らに普通サイズを購入。
説明欄に小さめは「一層」とありますが、普通サイズと同じ物がサイズ違いで届きました。
子供曰く苦しくなくて材質も顔(肌)が痛くない様です。

3が参考にしています
対象商品 : 54806003
2020-07-20
用途: 普段づかい
その他業種

日本製の立体マスクということで購入しました。布マスクは通気性良いの選ぶとスカスカで不安でしたが、こちらは不織布マスクなのに息苦しくなくて良いです。無くなったらまたリピートしたいです。

8が参考にしています
対象商品 : 54806019
2020-11-04
用途: 子供用の通学
サービス業

顔にぴったりでズレにくいので良いようです。夏に布製が暑いので子供用の日本製を探しあて購入しましたが、とても気に入って冬もこのマスクで行きたいようで、リピ購入です。

対象商品 : 54806019
2020-08-13
用途: 普段使い

着け心地もよく、呼吸もしやすくとても良いマスクです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする