曜日別特売
AD201-1 リレークローA KTC 54808417

リレークローA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード54808417品番AD201-1
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

リレープライヤ(AD201)の補給部品です。
KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
注意
※六角穴付き止めねじは付属していません。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする