曜日別特売
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135

 

RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135
RFC-SYFSP SYネスティングチェア アール・エフ・ヤマカワ 54809135

SYネスティングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1脚スモーキーピンク注文コード54809135品番RFC-SYFSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

滑らかなシルエットのミーティングチェア。座面を折りたたんだ状態で並行にスタッキングできます。肘無しで立ち座りがしやすいデザインです。スタックピッチは120ミリメートル。

スモーキーピンク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×502×785座面高さ(mm)475本体質量(kg)6.8材質背:ポリプロピレン 座:ポリプロピレン・ウレタンフォーム 張地:布(ポリプロピレン) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×502×785(SH475)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,680/税込6,248
沖縄地方数量1につき7,170/税込7,887
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする